曜日別特売
2503E2 DC24V 電磁弁丸形 250シリーズ コガネイ 54975716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁丸形 250シリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は電圧・ポート数・配管接続口径など127種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電圧(V)
DC24
ポート数
3ポート
配管接続口径
Rc3/8
注文コード
54975716
品番
2503E2 DC24V
参考基準価格(税別)¥20,580販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。

質量(kg)
0.8
電圧(V)
DC24
ポート数
3ポート
応答時間(秒)
(ON時/OFF時)0.03/0.05
仕様
●弁機能:常時閉(NC)および常時開(NO)
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)0~60
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.9
作動方式
内部パイロット形
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
結線方式
コンジット
配管接続口径
Rc3/8
流量特性
音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
ポートの種類
ダブルソレノイド
ボタン仕様
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54975332
2018-05-09
用途: 既存設備機械の修理交換部品

旧製品です、注文生産品でした納期に対し2回の納期状況案内があり修理日程計画が立てる
ことが出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする