東谷
東谷の 店舗什器
東谷の ワゴン什器
フォールディングワゴン グリーン WG-305KH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54976007
品番
164467
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
移動もラクラク!折りたたみ式ワゴンです。
用途
作業場の物置きに。
色
グリーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
660×850×440
組立方法
完成品
静止耐荷重(kg)
10/棚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません