東谷
東谷の 店舗什器
東谷の ワゴン什器
フォールディング バスケットワゴン ベージュ MIP-83BE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54976086
品番
164471
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
折りたたみ可能で持ち運びも簡単なバスケットワゴンです。
用途
洗面所やキッチンのよく使う備品収納に。
色
ベージュ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
525×660×350
組立方法
組立式
組立時間
15分
静止耐荷重(kg)
5/棚 10/バスケット
組立人数
1人
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません