東谷
東谷の 店舗什器
東谷の ワゴン什器
フォールディングキャリーワゴン ベージュ LFS-35SBE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54976558
品番
164493
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
アウトドア・キャンプ・レジャーから、ちょっとした買い物や運動会等のイベント等に幅広く使える便利なワゴンです。
用途
アウトドア・キャンプ・レジャーから、ちょっとした買い物や運動会等のイベント等に。
色
ベージュ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
410×860×335
組立方法
完成品
静止耐荷重(kg)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません