東谷
東谷の 店舗什器
東谷の ワゴン什器
フォールディングテーブル ワイド ブラウン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54976664
品番
164498
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
コンパクトに折りたたみできる木目調テーブルです。
用途
アウトドアはもちろん、ちょっとした会議や作業台、イベントの受け付け用に。
色
ブラウン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1800×700×600
組立方法
組立式
組立時間
10分
組立人数
2人
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません