EF670 包装用粘着テープ リンレイテープ 54977274 EF670 包装用粘着テープ リンレイテープ 54977274

包装用粘着テープ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30巻) 注文コード 54977274 品番 EF670
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。
グリーンマーク認定紙巻を使用。
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。
布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
地球環境の保護を目指した製品です。
油性ペンでテープに字が書ける・重ね貼りOK

用途
荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。
軽〜重梱包
半透明 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.17 基材PEワリフ 粘着剤合成ゴム系 粘着力17.45N/25mm、6.01N/10mm 主な用途梱包用 仕様白糊、ホットメルト方式、エコフレンドリーシリーズ 形状1巻ピロ包装 伸度(%)29 タック(ボールNo.)11 保持力(mm)0.5以下 巻戻し力(N/10mm)0.68 引張強度(N/25mm)91.1 引張強度(N/10mm)36.1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:519

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
梱包箱の本体とケースの周りを補修する作業。
株式会社アートランド 様 (製造業)

粘着力が強く担当者の指名でこの製品しか使いません。長さも幅も50×50を
指定されますので、購入時よく確認して購入するようにしてます。

2025-11-30
用途:
仕事で発送用に使ってます。

このリンレイのガムテープは、すごく良いんですが
近くでも売ってないので、こちらで安く買えてよかったです。
助かりました。

対象商品:
39253525
2023-04-02
用途:
段ボールの梱包
農・林・水産業

包装にちょうど良く、手で切れて、安価で節約にもなっています

1人が参考にしています
対象商品:
39253525
2023-01-04
用途:
養生シートの固定
建設業・工事業

カットし易くて粘着ほ強いので、使いやすいです。
幅もちょうど良い幅です。

1人が参考にしています
対象商品:
05811382
2021-06-04
用途:
防水工事で養生としてつかってます。
高分子 様

防水材の養生等に使っています。粘着も有るし切れにくいので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
54977274
2020-11-19
用途:
基礎工程でビニールシートを土の上に敷く その際のびにーりシートの張り合わせ
有限会社豊田組 様 (建設業・工事業)

丈夫で、手で切れるために非常に使いやすい、量を使うため単価が高い

対象商品:
05811382
2020-10-07
用途:
商品ダンボール箱等の修理補強
有限会社スズショウ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ガムテープや養生テープの欠点を補った使いやすいテープです。
透明度が有れば、満足でしたが・・・

対象商品:
07694477
2020-04-06
用途:
梱包
その他業種

コストを考えるとたいそうお得との感じが致します。もちろん粘着力にも問題はありません。こちらを先に書くべきだったのかな?

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする