養生用ポリエステルクロス 650

(16件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(60巻) テープ幅(mm)25 注文コード54977283 品番650
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はテープ幅・内容量6種類から選べます 他の種類を見る

しなやかな基材で被着体によくなじみます。
耐候性・耐水性に優れています。
床にも使えます。
手切れOK。

用途
建築用
鉄骨・ステンレス・床養生用
中弱粘着
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.15 基材ポリエステル 粘着剤アクリル系 粘着力7.84N/25mm、1.69N/10mm 特性耐候性、耐水性 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)29 タック(ボールNo.)12 主な用途養生用 保持力(mm)0.5 粘着力(N/10mm)1.69 巻戻し力(N/10mm)0.42 引張強度(N/25mm)107.8 引張強度(N/10mm)43.2 粘着力(N/25mm)7.84 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:542

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06148746
2021-08-16
用途:
荷物の梱包時
医療・福祉・介護関連業

貼りやすく、はがしやすく、糊も残らず便利です。幅が細いものがあると重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
06148746
2021-06-10
用途:
塗装作業

剥がすときが糊がくっつかなくて剥がしやすいです。
簡単に切れやすく使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02445755
2021-03-16
用途:
電動ツールによるワークのキズ防止

ジグソー、メタルソー、ルータなどガイド付の電動ツールはワークのキズ防止が必須で、粘着力の弱いテープを探していました。 これは使いやすいし粘着力の仕様どおりはがしやすく助かります。 もっと弱いのがあればぜひ試したく思います。

対象商品:
06148773
2019-07-10
用途:
舗装の時のコンクリートへの養生

強度があってはがれにくいので、コンクリートの養生をするのにさいてきです。

対象商品:
02445755
2018-04-19
用途:
塗装作業

夏場は粘着の関係で別の養生テープを使用していますが、夏場以外はすべてこの養生テープを使用しています。
粘着も良く助かっています。

対象商品:
02445755
2016-11-08
用途:
養生全般、掲示物貼付け
田尻建設有限会社 様

よい・・・・・・・・・・・・・

1人が参考にしています
対象商品:
06148746
2016-01-29
用途:
消耗品として

切れ・粘着・問題なく使えます。

対象商品:
02445755
2017-01-18
用途:
機械のメンテナンス時

切りやすく、はがれやすい。とても、使いやすいので、毎回、注文してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする