ラミネートレスタイプクラフトテープ EF291

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50巻) 注文コード 54977317 品番 EF291
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

グリーンマーク取得。
紙管に再生紙を利用。
ラミネート処理をしていないので、通常のクラフトテープよりも滑りにくい。
粘着力が強く、しっかりと梱包。
字が書ける・重ね貼り不可・白糊

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 基材特殊クラフト紙 種類ラミネートレスタイプ 粘着剤合成ゴム 粘着力22.63N/25mm、9.00N/10mm 主な用途梱包用 用途軽〜中梱包 伸度(%)8 タック(ボールNo.)28 保持力(mm)0.5以下(ズレ) 巻戻し力(N/10mm)0.56 引張強度(N/25mm)145 引張強度(N/10mm)61.5 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:523

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05811373
2020-12-16
用途:
梱包材
その他業種

ラミネートフリーなんですが
何故か剥がれてしまう
イメージしてた感じとは
若干違いがあります

対象商品:
05811373
2020-11-25
用途:
梱包するとき
不動産業

袋を開けたとたん匂いがとにかく臭くて気分が悪くなった...。重ね張りも場所によってはできないよりはできるといった感じで、やっぱりいつも使っている布タイプのほうが使いやすいと思いました...。

対象商品:
05811373
2018-10-18
用途:
梱包作業時

粘着力が強く、テープに文字が書けるのでお客様に納品する時とても便利です。

対象商品:
05811373
2016-09-09
用途:
クラフトテープ
自動車・二輪車・自転車関連業

ラミネートレスタイプクラフトテープEF291はあ安価ながら使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする