カラー布粘着テープ No.364

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30巻) 注文コード 54977335 品番 No.364
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

色分けによる識別包装に最適です。
重量物梱包や結束に最適です。
薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。
環境にやさしい無溶剤タイプです。
字が書ける・重ね貼りOK・白糊

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.26 基材スフ布 粘着剤合成ゴム系 粘着力17.15N/25mm、7.40N/cm 用途軽〜重梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)9 粘着力(N/cm)7.40 タック(ボールNo.)32 保持力(mm)0.5以下 巻戻し力(N/10mm)0.93 引張強度(N/25mm)196 引張強度(N/10mm)70.7 粘着力(N/25mm)17.15 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50320681
2018-10-26
用途:
屋外での水辺の自然観察イベントで名札代わりに使用
その他業種

多少の水濡れでも衣服からはがれにくく、使い勝手がいい。また購入したい。

対象商品:
02445712
2013-10-08
用途:
製本

顧客の希望通りにしあがるので 評判がよい。
大量購入でなく 少量から購入できるので 助かります。
テープの割引日に購入しています。
もうすこし 頻繁に割り引き日があると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/706/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする