FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の スクエアハイスエンドミル
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
3.3
シャンク径d(Φmm)
6
注文コード
54977730
品番
4LF 3.3X20
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・シャンク径d
など
233
種類から選べます
他の種類を見る
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質
HSS-Co(SKH56)
刃数
4枚刃
全長L(mm)
58
刃径公差
0〜+0.03(センター穴付)
刃径D(Φmm)
3.3
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
20
リード角
右ネジレ30°