3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)3.7 シャンク径d(Φmm)6 注文コード54977809 品番4LF 3.7X25
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は刃径D・シャンク径dなど233種類から選べます 他の種類を見る

レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。

材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 全長L(mm)63 刃径公差0〜+0.03(センター穴付) 刃径D(Φmm)3.7 シャンク径d(Φmm)6 刃長l(mm)25 リード角右ネジレ30°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする