FlexiSpot
FlexiSpotの デスク・テーブル
FlexiSpotの ワークデスク・簡易テーブル
FlexiSpotの 昇降デスク・スタンディングデスク
電動昇降デスク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54978938
品番
E9PROW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
昇降範囲:74-124cm、脚段階:2段階
幅(mm)
1200
質量(kg)
30.4
高さ(mm)
738
奥行(mm)
600
耐荷重(kg)
50
寸法(cm)
脚幅:116.4
天板寸法(cm)
120×60×2.8
昇降速度
25mm/s
昇降範囲(mm)
738
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1200×600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません