ワコー
ワコーの 洗車道具
ワコーの 自動車用洗車クロス
ワコーの 洗車用マイクロファイバー
コーティング吸水用クロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54979619
品番
CC-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
髪の毛の10分の1ほどの極細繊維の毛細管現象による優れた吸水力で水滴をしっかり拭き取ります。
用途
自動車ボディ・ガラスなど
材質
ポリエステル・ナイロン
色
ブルー
危険物の類別
非危険物
寸法(縦×横)(cm)
約40×40