ワコー
ワコーの 洗車道具
ワコーの 自動車用洗車クロス
ワコーの 洗車用マイクロファイバー
車内用ダブルクロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54979637
品番
CC-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
表裏で生地が異なり、表は内窓清掃、裏面はダッシュボードなどに最適な便利なダブルスタイルクロス!
用途
自動車車内用
材質
ポリエステル・ナイロン
色
グレー/ベージュ
危険物の類別
非危険物
寸法(縦×横)(cm)
約24×34