※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄ハンマーSecuTec DIN1041型

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54979698 品番 0001202-0800
参考基準価格(税別)¥10,293 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。
特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。
打撃面と爪部は研磨し、丁寧に面取り。
特許SecuTecによりヘッドとハンドルを確実に結合。
ハンドル防護スリーブは焼入れ。
ハンドルは握りやすいへこみが付いたヒッコリー製。
DIN1041。
ドイツ型

全長(mm)350 質量(g)1100 材質(ヘッド)特殊合金鋼 材質(ハンドル)ヒッコリー製 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマーによる板金加工
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammer_plateworking/
2023-03-20

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする