0004302-1000 石工ハンマーSecuTec PICARD 54979716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石工ハンマーSecuTec

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)1160
全長(mm)260
内容量1本注文コード54979716品番0004302-1000
参考基準価格(税別)¥9,757販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。
特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。
特許SecuTecによりヘッドとハンドルを確実に結合。
ハンドル防護スリーブは焼入れ。
打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。
ハンドルは握りやすいへこみが付いたヒッコリー製。
DIN6475

全長(mm)260質量(g)1160材質(ハンドル)ヒッコリー製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする