※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石工ハンマーSecuTec

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54979725 品番 0004302-1250
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,135 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。
特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。
特許SecuTecによりヘッドとハンドルを確実に結合。
ハンドル防護スリーブは焼入れ。
打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。
ハンドルは握りやすいへこみが付いたヒッコリー製。
DIN6475

全長(mm)270 質量(g)1410 材質(ハンドル)ヒッコリー製 材質(ヘッド)特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする