※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルーファーハンマー

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様(打撃面)平滑面 注文コード54979795 品番0029800
参考基準価格(税別)¥17,386 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。
特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。
釘保持用のマグネット付き。
ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかりと保持。
クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。
伝統的なグリップ。
DIN7239

全長(mm)320 質量(g)810 材質(ヘッド)特殊合金鋼 材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製 仕様(打撃面)平滑面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする