ルーファーハンマー

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質(ヘッド)特殊合金鋼(金色メッキ) 材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製 注文コード54979829 品番0029860
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は48,980円となります。
参考基準価格(税別)¥49,691 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

打撃面は格子状の溝付き。
特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。
釘保持用のマグネット付き。
ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかりと保持。
クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。
伝統的なグリップ。
DIN7239

全長(mm)320 質量(g)810 材質(ヘッド)特殊合金鋼(金色メッキ) 材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製 仕様(打撃面)格子状溝付 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする