※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石工ハンマー DIN6475

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54979926 品番 0032800-1000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。
特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。
2成分接着剤でヘッドとハンドルを強固に結合。
打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。
グラスファイバーを芯材とする3複合材のプラスティックハンドル、振動を抑制。
グリップ部分はゴム製。
DIN6475

全長(mm)280 質量(g)1250 材質(ハンドル)ヒッコリー製 材質(ヘッド)特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする