※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PICARD
PICARDの ハンマー
PICARDの アルミハンマー
アルミニウム・ハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
92
注文コード
54980014
品番
0033501-0750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,849
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム製ヘッドのハンマーです。
ヘッドとハンドルはテーパースリーブで固定されています。
全長(mm)
92
質量(g)
870
材質(ハンドル)
トネリコ
材質(ヘッド)
アルミニウム