※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルーファーハンマー

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様(打撃面)平滑面 注文コード54980048 品番0059000
参考基準価格(税別)¥23,695 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。
特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。
釘保持用のマグネット付き。
全スティール製、鍛造。
分複合グリップは手になじみ、振動を低減。
DIN7239

全長(mm)315 質量(g)860 材質(本体)スティール製 仕様(打撃面)平滑面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする