※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルーファーハンマー

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様(打撃面)平滑面、(釘保持用マグネット)無 注文コード54980084 品番0060000
参考基準価格(税別)¥8,286 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。
ヘッドは焼入れ固定ピン付き。
C45鋼管製のハンドル。
伝統的なグリップ。
安全のGSマーク付き。
VPA認証済。
DIN7239

全長(mm)320 質量(g)780 材質(ヘッド)特殊合金鋼 材質(ハンドル)C45鋼管製 仕様(打撃面)平滑面、(釘保持用マグネット)無 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする