※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PICARD
PICARDの ハンマー
PICARDの ネイルハンマー
クローハンマー
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54980215
品番
0079100-13
参考基準価格(税別)
¥31,467
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
高級牛皮の革製グリップです。
仕様
釘抜き付
全長(mm)
323
材質(本体)
スティール製(透明粉末塗装)
質量(g)
800
材質(ハンドル)
牛皮
アズワン品番
64-8321-47
RoHS指令(10物質対応)
対応