※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クローハンマー

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54980224 品番 0079100-16
参考基準価格(税別)¥32,637 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高級牛皮の革製グリップです。

仕様釘抜き付 全長(mm)315 材質(本体)スティール製(透明粉末塗装) 質量(g)890 材質(ハンドル)牛皮 アズワン品番64-8321-48 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする