0082000 ルーファーハンマー BlackGiant PICARD 54980294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルーファーハンマー BlackGiant

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)820
内容量1本注文コード54980294品番0082000
参考基準価格(税別)¥12,640販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

鋼管製ハンドルです。
内部に鋼管を追加することにより高い破断強度を実現しています。
釘保持用マグネットが付いています。
安全のGSマーク付きです。
VPA認証済です。

全長(mm)315質量(g)820材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)材質(ハンドル)複合グリップ仕様(打撃面)平滑面、(釘保持用マグネット)有アズワン品番64-8321-56RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする