PICARD
PICARDの ハンマー
PICARDの 片口ハンマー
石工ハンマー BlackGiant
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54980319
品番
0087500
参考基準価格(税別)
¥11,931
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
鋼管製ハンドルです。
内部に鋼管を追加することにより高い破断強度を実現しています。
安全のGSマーク付きです。
VPA認証済です。
仕様
(打撃面)格子状溝付
全長(mm)
280
質量(g)
820
材質(ハンドル)
複合グリップ
材質(ヘッド)
特殊合金鋼(黒色粉末塗装)
アズワン品番
64-8321-61
RoHS指令(10物質対応)
対応