エスケイジャパン
エスケイジャパンの 非常用電源
エスケイジャパンの 非常用電源本体
ポータブル蓄電池
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54980504
品番
SKJ-MT1000SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
緊急時だけじゃない 普段の生活でもいざというときにあると便利!!
出力ポート
AC/USB-A
/QC3.0/USB-C/
シガーソケット/DC
用途
キャンプ、緊急時、車中泊
付属品
電源コード/AC アダプター/車載用充電ケーブル/取扱説明書(保証書付き)
幅(mm)
200
質量(kg)
10
高さ(mm)
146
使用温度範囲(℃)
0〜40
奥行(mm)
294
出力
【AC】AC100V 1000W 50/60Hz、※要切替 純正弦波、【DC】DC12V 5A×2、車載12V 10A、【USB】USB2.0×2、QC3.0(最大18W)、Type-C PD対応(MAX60W)
定格出力(W)
1000
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
301.6
充電時間(時間)
AC充電時約12〜13、車載用充電時約11
波形
純正弦波
バッテリー容量(mAh)
266800
保管温度範囲(℃)
0〜40
アズワン品番
64-5162-12
バッテリー容量(Wh)
1085.76
入力ポート
AC/シガーソケット/ソーラー
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100