FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の スクエアハイスエンドミル
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
3
刃長l(mm)
13
シャンク径d(Φmm)
6
注文コード
54980749
品番
4SF 3.0
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃長l・シャンク径d
など
385
種類から選べます
他の種類を見る
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質
HSS-Co(SKH56)
刃数
4枚刃
全長L(mm)
51
刃径公差
0〜+0.03(センター穴付)
刃径D(Φmm)
3
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
13
リード角
右ネジレ30°