※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イソプロピルアルコール(IPA)

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16L) 注文コード54982122 品番012-4017-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用

モノタロウではこんなお得な商品も!
濃度(%)95〜100 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量16L 危険物の性状水溶性
注意
※火気に注意してください。使用時は通風換気をしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54982122
2022-10-21
用途:
消毒
みつもり歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

安心して使えます。これまでも使ってきましたが、これからもお願いしたいと思っています。

4人が参考にしています
対象商品:
54982122
2021-12-18
用途:
3Dプリンターのパターン洗浄

3Dプリンターのパターンを洗浄するのに使用しています。量も多くて助かっています。
洗浄機との相性も良く、問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
54982122
2020-04-13
用途:
コーキング仕上げ
株式会社FROG M 様

もう少し 少ないのが有れば いいのですが
4リットルカンとか

1人が参考にしています
対象商品:
54982122
2020-04-20
用途:
油の洗浄用に使用
八潮精機株式会社 様

鋼材加工時の油汚れの除去に使用する、独特の臭いがあるがIPAの特性でもあり、しかたないところ。汚れはよく落ちる。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする