ハイパーシーラーエポ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15kg) 注文コード54982174 品番033-6150-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

一般外壁から、無機系や光触媒がコーティングされたサイディング、また金属系まで使用可能な高性能オールラウンドシーラー(下塗)です。
また、素材への浸透性に優れ、吸い込みの激しいセメント系建材や脆弱な旧塗膜の塗装面強化に威力を発揮します。
上塗りは弱溶剤型上塗り塗料や水性塗料を塗装する事が出来ます。

適合塗材
弱溶剤型塗料:夢ロック、ハイパー夢ロック、サンフロンUV、シャネツロック外壁用、ユメロックルーフなど
水性塗料:ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、水性サンフロン、ユニロックハイグロス、弾ビニUシリーズ、シリコマックス屋根・瓦用など
使用場所屋外 用途窯業系サイディングボード(光触媒・無機系・フッ素コーティングも可)、セメント系建材(スレート・GRC・PC・ケイカル)、カラーベスト、セメント瓦、金属系建材(電気亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバ)、硬質塩ビ、FRP、木部、各種旧塗膜。 セット内容15kg(主剤12.5kg+硬化剤2.5kg) 主な用途木部、かわら屋根、外壁 指触乾燥時間(分)50(20℃) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級V 色調透明 希釈通常無希釈(希釈する場合は塗料用シンナー) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2時間(20℃)以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)7(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数1回 塗布面積(m2/セット)115〜187
注意
※硬化剤と混合した塗料は、7時間以内に使用して下さい(気温20℃の場合)。
※湿度が高い場合や気温が5℃以下の場合は塗装できません。
※上塗り塗料に合成樹脂調合ペイントや1液弱溶剤型塗料は使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする