透明番長 養生テープ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード54982656 品番YT-302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

透明タイプの養生テープです。目立ちにくいので台風養生など、ご家庭やオフィスでも使用して頂きやすいです。手切れ性の良い高品質な日本製品です

テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.12 基材ポリエチレン/合繊布 粘着剤アクリル系 粘着力6.23N/25mm、2.492N/10mm 用途塗装時の養生。目立たせたくない箇所への仮止めや、台風時などの災害対策としても使用して頂けます。 透明 質量(g)100 粘着力(N/10mm)2.492 引張強度(N/25mm)タテ:75±30 ヨコ:160±50 粘着力(N/25mm)6.23
注意
※重量物の固定など用途以外には使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54982656 YT-302 80304990 - 養生テープ 強粘着 モノタロウ 養生テープ 強粘着 モノタロウ 1巻 279 税込307 相当品です(詳細・スペックはご確認ください)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
プラスチック製品の仮補修
マスヤマビル 様

プラスチック製品のひび割れ仮補修に使用。透明なので目立たないのがよい。

対象商品:
54982656
2022-09-13
用途:
掲示する時に使用
教育・研究機関

壁に掲示するのに使用。使用後にきれいにはがせるので便利。

対象商品:
54982656
2021-01-27
用途:
夏場に剥がす
熊井醤油合名会社 様

すきま風用に使っています 透明で目立たなのでいろんなところに貼り 不必要時には簡単に剥げます 剥げるのはとても良い事です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする