※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

115-9050-05 シャネツロック外壁用 ロックペイント 54982716 115-9050-05 シャネツロック外壁用 ロックペイント 54982716

シャネツロック外壁用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15kg) 注文コード 54982716 品番 115-9050-05
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

太陽光の近赤外線領域を効率よく反射するシャネツロック弱溶剤型NEWの遮熱性に、外壁塗膜性能を追求したハイブリッド架橋型のアクリルシリコン樹脂を採用。長期耐久性と低汚染性を発揮。
太陽から放射される近赤外線領域を効率的に反射し、塗膜表面温度の上昇を抑制、室内温度の上昇を緩和します。
鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用せず、またトルエン・キシレン含有量が少ない弱溶剤タイプの環境配慮型塗料です。また赤外線の反射効果にすぐれるので、冷房費などの節減が期待でき、省エネルギー・環境低負荷にも貢献します。
高性能のシリコン樹脂採用により、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。
塗膜硬化後にメーカー独自のハイブリッド技術で得られた親水性塗膜が低汚染性を発揮。このことにより、遮熱性の低下を防ぎ、長期間遮熱効果を維持します。
防藻・防かび剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長時間にわたり清潔な住環境を維持します。

用途
戸建住宅、集合住宅、商業施設、教育、福祉施設、公共施設、工場、倉庫などの外壁。
外壁素材:コンクリート、モルタル、スレート板、ALC、窯業サイディング、金属サイディング、金属パネルなど。
特性遮熱、耐久、耐候 セット内容主剤13.5kg、硬化剤1.5kg 主成分アクリルシリコン樹脂 主な用途コンクリート、外カベ 指触乾燥時間(分)25(20℃) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級V 使用場所屋外 色調CW109 希釈塗料用シンナー(5〜15%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃) 可使時間(時間)7(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 適合下塗りシャネツロックシーラー、シャネツロックプライマー、エラステックフィラー 塗布面積(m2/セット)115〜135
注意
※アクリル板、軟質塩ビには塗装できません。
※必ず下地に応じた下塗材を塗装して下さい。
※着色成分が分離しやすいので、缶を逆さにしてよく振ってから使用してください。
※硬化剤と配合した後、7時間以内(20℃)に使い切ってください(気温20℃の場合)。
※湿度の高い時や5℃以下の場合は塗装できません。
※2回塗りまたはタッチアップは、1回塗の後、1週間以内に行ってください。1週間を過ぎるとシリコンの反応が進行し付着不良となるおそれがあります。また、降雨などの影響により、塗り重ね時間が短くなることがあります。手直しなどでやむを得ず1週間以上後に塗り重ねする場合は、表面荒らしなど必要な処理を実施してください。
※夏場(気温、被塗物温度を含む)の高温下では、硬化反応が著しく速まるため、上塗り塗り重ね間隔をあまり日数を置かずに行ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする