JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 洗車道具
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 洗車スポンジ/ブラシ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 洗車スポンジ
洗車用スポンジ ヒョウタン型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
粗メ
注文コード
54982893
品番
593301
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
つかみやすく泡立ちの良い洗車スポンジ
モノタロウではこんなお得な商品も!
スポンジ 洗車用 圧縮タイプ
モノタロウ
¥
119
¥
131
税込
適合用途
洗車
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
215×115×50
用途
清掃・お手入れ
仕様
粗メ
危険物の類別
非危険物
注意
※製品が溶けたり、火災の危険がありますので火の傍には置かないでください。