洗車用スポンジ ヒョウタン型

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 仕様細メ 注文コード54982909 品番593302
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

つかみやすく泡立ちの良い洗車スポンジ

適合用途洗車 材質ポリウレタン 寸法(mm)215×115×50 用途清掃・お手入れ 仕様細メ 危険物の類別非危険物
注意
※製品が溶けたり、火災の危険がありますので火の傍には置かないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54982909
2022-09-09
用途:
浴室クリーニング
その他業種

大きめなので一気に広い範囲を洗えてとても便利です。すぐにぼろぼろになってしまうのが難点です。もっと丈夫な製品があるとよいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする