JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ウエス
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マイクロファイバーウエス
マイクロファイバークロス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54982918
品番
593376
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
自動車のボディやレンズ・室内の清掃等、多目的に使用できるマルチクロス!
モノタロウではこんなお得な商品も!
マイクロファイバークロス オーバーロック加工
モノタロウ
¥
959
¥
1,055
税込
用途
清掃・お手入れ
材質
ポリエステル80%、ナイロン20%
寸法(mm)
約380×約390
色
ブルー
注意
※メッキ部分、塗装面等の柔らかい場所への使用は、キズをつける場合があります。予め目立たない場所で試してからご使用ください。※色落ちする場合がありますので分けて洗濯してください。※火の傍に置かないでください。