WFL-092 LEDデイライト 12V用 ウイングファイブ 54983426

※セット画像

WFL-092 LEDデイライト 12V用 ウイングファイブ 54983426 WFL-092 LEDデイライト 12V用 ウイングファイブ 54983426

LEDデイライト 12V用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54983426 品番WFL-092
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「白光と青光」輝きの違いを実感!
対向車や歩行者への被視認性を高め、事故防止に効果を発揮!
高輝度LED採用!省エネルギー・長寿命!ハイブリッド車にも最適!
取付簡単。薄型・コンパクト設計。エンジンセンサー自動点灯。

色温度(K)3500 光束(Lm)300×2 車検対応対応 適合12V車専用 消費電力(W)6×2 保証期間1年 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×141×3 質量(g)240×2 LED使用数(個)高輝度6LED×2 LED色ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする