FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の スクエアハイスエンドミル
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
43
刃長l(mm)
75
シャンク径d(Φmm)
32
注文コード
54983707
品番
4SF 43Xd32
参考基準価格(税別)
¥75,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃長l・シャンク径d
など
385
種類から選べます
他の種類を見る
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質
HSS-Co(SKH56)
刃数
4枚刃
全長L(mm)
160
刃径公差
0〜+0.03(センター穴付)
刃径D(Φmm)
43
シャンク径d(Φmm)
32
刃長l(mm)
75
リード角
右ネジレ30°