ギャレットスーパースキャナーV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54983873 品番03301GT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

感度調整不要のデジタルマイクロプロセッサーテクノロジ
高い耐衝撃性のABSケーシングによる堅牢性能、Mil-std-810f(drop test) Method 516.5 proceduresUand Wに準拠
大型スクリーニング面による迅速なスキャニング
感度減衰ボタンにより一時的な検知除去
イヤホンインレットよりオーディオアラームを出力可能

質量(g)500 幅(cm)8.3 長さ(cm)42 厚さ(cm)4.13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする