TRUSCO
TRUSCOの OPPテープ
静音透明梱包用OPPテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
54985824
品番
TOPT-50S
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
オフィスで梱包作業をしても音が気になりません。
透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
色
クリア
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.05
仕様
ハサミ、カッター
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
50
主な用途
梱包用