TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 2段式・3段式
ドンキーカート 2段式片袖タイプ ハンドストッパー付
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54985885
品番
104NHS
参考基準価格(税別)
¥67,580
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ハンドルのレバーを下げている間はストッパーが解除されており、レバーから手をはなすとストッパーがかかります。
仕様
取り替えキャスター(固定):TR-100K
取り替えキャスター(自在):TR-100J
積載荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
480
荷台寸法(奥行)(mm)
740
下段高さ(mm)
145
上段高さ(mm)
660
ハンドル高さ(mm)
860
車輪径(Φmm)
100
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
用途
ピッキング作業に適しています。
組立時間
2人30分
アズワン品番
64-8330-79
均等積載量(kg/段)
上段:50、下段:100