※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの サイドハンドル式
プレス製運搬車 ドンキーカート(サイドハンドルタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
荷台寸法(mm)
740×480
荷台寸法(幅)(mm)
480
キャスター
TR-100K(固定)/TR-100J(自在)
注文コード
54985894
品番
110N
参考基準価格(税別)
¥28,590
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
荷台寸法・キャスター
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
台車 サイドハンドルタイプ スチール製
モノタロウ
¥
12,980
¥
14,278
税込
均等荷重(kg)
150
長さ(mm)
740
ハンドル高さ(mm)
768
高さ(mm)
145
キャスター径(Φmm)
100
質量(kg)
18
キャスター
TR-100K(固定)/TR-100J(自在)
適合ストッパー
100NS、100NKB
仕様
組立式 サイドハンドルタイプ
トラスコ品番
114-8816
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
タイプ
組立式 サイドハンドルタイプ
ブレーキ有無
なし
床面高さ(mm)
145
荷台寸法(mm)
740×480
荷台寸法(幅)(mm)
480
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人30分
特性
長尺物搬送
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
サイドハンドル式
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※コーナープレート無しタイプです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。