TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 2段式・3段式
ドンキーカート 2段式片袖タイプ ハンドストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54985919
品番
304NHS
参考基準価格(税別)
¥83,050
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
ハンドルのレバーを下げている間はストッパーが解除されており、レバーから手をはなすとストッパーがかかります。
仕様
取り替えキャスター(固定):TR-130K
取り替えキャスター(自在):TR-130J
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
615
荷台寸法(奥行)(mm)
915
下段高さ(mm)
205
上段高さ(mm)
735
ハンドル高さ(mm)
950
車輪径(Φmm)
130
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
用途
ピッキング作業に適しています。
組立時間
2人30分
アズワン品番
64-8364-38
均等積載量(kg/段)
上段:100、下段:200