TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
プレス製運搬車(ドンキーカート)(固定ハンドルタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54985928
品番
402NS
参考基準価格(税別)
¥59,940
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
過酷な作業環境向けの固定ハンドルタイプです。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
1190×440
床面高さ(mm)
220
仕様
付属ストッパー:400NS
車輪径(Φmm)
130
荷台寸法(幅)(mm)
440
ハンドル高さ(mm)
885
組立時間
1人20分
アズワン品番
64-8371-57
適合ストッパー
400NS
荷台寸法(奥行)(mm)
1190
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。