TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 2段式・3段式
ドンキーカート 2段式片袖タイプ ハンドストッパー付
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54985937
品番
404NHS
参考基準価格(税別)
¥115,470
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
ハンドルのレバーを下げている間はストッパーが解除されており、レバーから手をはなすとストッパーがかかります。
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
440
荷台寸法(奥行)(mm)
1190
下段高さ(mm)
220
上段高さ(mm)
740
ハンドル高さ(mm)
940
車輪径(Φmm)
130
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
用途
ピッキング作業に適しています。
組立時間
2人30分
アズワン品番
64-8371-56
均等積載量(kg/段)
上段:100、下段:200