RV600STC ルートバン600用スタッキング台車 TRUSCO 54985998 RV600STC ルートバン600用スタッキング台車 TRUSCO 54985998 RV600STC ルートバン600用スタッキング台車 TRUSCO 54985998 RV600STC ルートバン600用スタッキング台車 TRUSCO 54985998

ルートバン600用スタッキング台車

商品レビューを投稿する
59日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54985998 品番RV600STC
参考基準価格(税別)¥30,020 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

600番シリーズのルートバンを積み重ねて収納できます。

用途ルートバンの保管・移動に最適です。 長さ(mm)660 幅(mm)465 高さ(mm)1331 均等荷重(kg)80 キャスター径(Φmm)65 アズワン品番64-8665-67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする