セキスイ
セキスイの 養生テープ
カモフラージュテープ N738OD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
54986043
品番
N738OD5
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。
色
迷彩G
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.11
用途
仮止め、養生用に。
注意
※直射日光、高温多湿を避け平らなところに保管願います。