M-6030-100TM SPVテープM-6030 日東電工 54986576 M-6030-100TM SPVテープM-6030 日東電工 54986576

SPVテープM-6030

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード54986576 品番M-6030-100TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。
加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。
使用後のはく離が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。

透明 用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護 幅(mm)100 厚さ(mm)0.06 長さ(m)100 材質(中芯)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54986576 M-6030-100TM 89629346 SPV-M-6030 SPVテープM-6030 日東電工 SPVテープM-6030 日東電工 1巻 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36842495
2020-04-21
用途:
革の表面が傷つかない様にするために使用。
その他業種

作業もスムーズで問題なかった。
色々と探してみたが、この商品で十分!!

対象商品:
89629346
2018-10-02
用途:
タイヤ組み付け時の、ホイールの保護。
森崎タイヤ株式会社 様

日東電工のテープは粘着力が絶妙で、新品のアルミホールにタイヤを組み込むときのリム保護に使用しています。
ノリが残らず、組み込み時の摩擦にも耐え、安心して組みつけができます。

対象商品:
89629346
2017-02-13
用途:
改修工事の際のアルミ手摺の養生
株式会社北陽 様 (建設業・工事業)

製品は以前使ったことがあったので、間違いないのはわかっていましたので、商品を見つけた時に買いは間違いなかったです。満点でないのは、値段がもう少しというところぐらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
36842495
2017-02-01
用途:
機械のメンテナンス

機械のメンテナンスで使用しましたが、もう少し粘着性があると使いやすく感じます。

対象商品:
36842504
2016-04-14
用途:
自動車の内外装の保護

適度な粘着力があり幅も扱いやすいので毎回購入せております。
価格が1%でも下がれば尚嬉しくは思いますね。

対象商品:
89629373
2016-01-17
用途:
塗装の為の養生
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ的にちょうどいい大きさで、使いやすい。

対象商品:
89629364
2015-05-19
用途:
自動車の整備
有限会社アルピーヌジャパン 様

ライト分解施工やナビゲーション取付とか色々な作業に役立ちます

対象商品:
89629373
2015-04-28
用途:
中古車のステップ

手でちぎれて使い勝手は良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする