BELKIN(ベルキン)
BELKIN(ベルキン)の PCアクセサリー
BELKIN(ベルキン)の ケーブル
BELKIN(ベルキン)の HDMIケーブル
Ultra HD High Speed HDMIケーブル ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54987093
品番
AV10176BT2M-BLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
Ultra HD High Speed HDMIケーブル ブラック
色
ブラック
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
HDMIオス - HDMIオス
機能
HDR対応
シールド
2重シールド
伝送速度(Gbps)
48
対応解像度
4K/8K
HDMI規格
ウルトラハイスピード
変換タイプ
オス - オス