HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の PCアクセサリー
HP(日本ヒューレット・パッカード)の ケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 光ファイバーケーブル
HPE X130 10G SFP+ LC BiDi 40-D Transceiver
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54987337
品番
JL740A
参考基準価格(税別)
¥2,737,000
販売価格(税込)
¥1,757,800
販売価格(税別)
¥
1,598,000
バスケットに入れる
トランシーバー
仕様
40km-Uplink
質量(kg)
0.1
サイズ(cm)
13×3.51×1.5
コネクタ形状
LCコネクタ
ポート
SFP+